WINKHAUS Schere SC.E SC2.A.20-13.LS.WS weiss

Artikel-Nr.: 2005083 Katalog-Nr.: 95043
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 40.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Kunststoff
Katalog Einteilung Scheren
Flügelgewicht 80kg
Fenster-Anwendung Bandseite
Grösse SC2.A.20-13.LS.WS
Rahmenmaterial PVC
Oberfläche weiss
Bandseite PVC
DIN links
Grundsystemausführung Scheren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2005083
Katalognummer 95043
EAN / GTIN 4026058233708
Herstellernummer 5062280

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schrägfenster Winkelstellung veränderbar
  • Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.C
  • Bei Flügelfalzhöhen ≤ 600 mm Kippbegrenzer einsetzen
  • Max. Flügelgewicht 80 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb