{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Rosette | 31x72x13.5mm | |
| Führung | 16 mm | |
| Griff | 90x50mm Ø 20mm | |
| Typ | Stift: 38mm | |
| Sichtbeschlägeform | rund |
| Artikelnummer | 198396 | |
| Katalognummer | 14054 | |
| EAN / GTIN | 7610363962278 | |
| Herstellernummer | 5153.08F |