{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Griffform | Gehrungsform | |
| Türwerkstoff | Metall | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Ausführung | Lochteil | |
| Rosette | 30x72x13mm | |
| Dorn | 8 | |
| Führung | 16 mm Edelstahl Gebrauchsklasse 3 | |
| Griff | 150x70mm Ø 20mm |
| Artikelnummer | 198394 | |
| Katalognummer | 14052 | |
| EAN / GTIN | 7610363962254 | |
| Herstellernummer | 5058/4020/8/CFS |