Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 20mm

Artikel-Nr.: 187173 Katalog-Nr.: 589010
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zähne pro Zoll: 4 / 6
  • Gewinde: 1/2 Zoll - 20UNF

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 4 / 6
Durchmesser 20 mm
Gewinde 1/2 Zoll - 20UNF
empfohlene Drehzahl Stahl 445 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 220 min-1
empfohlene Drehzahl Alu 660 min-1
Produktart Lochsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187173
Katalognummer 589010
EAN / GTIN 4045197158321
Herstellernummer 589010 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer.
  • Varioverzahnung 4 / 6 Zähne pro Zoll für schwingungsarmen Lauf.
  • Maximale Schnitttiefe für alle Größen 38 mm.
  • Präzise geschliffene Zähne – Schnellstes Sägen und saubere Schnittkanten.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle).

Empfehlung:

Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.

Hinweis:

Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS.
Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000.
Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb