{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Serie | Diabolo | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
| Zähnezahl Z | 6 | |
| Spiralwinkel | 35 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Maß S | 15,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 93 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Fasenfräsen | 30 Grad | |
| Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,07 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | rot | |
| Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
| Produktart | Entgrater |
| Artikelnummer | 181486 | |
| Katalognummer | 208167 | |
| EAN / GTIN | 4062406380472 | |
| Herstellernummer | 208167 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |