HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 19mm

Artikel-Nr.: 179083 Katalog-Nr.: 150184
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 33.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 19 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,5 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,14 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Serie Pro Steel
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179083
Katalognummer 150184
EAN / GTIN 4062406524463
Herstellernummer 150184 19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
HOLEX Pro Steel:
  • Exakte Bearbeitungsergebnisse im manuellen und maschinellen Einsatz.
  • Ratterfeier Lauf durch extreme Ungleichteilung der Schneiden für ansprechende Oberflächen.
  • Optimale Werkzeugstandzeiten durch TiALN-Hochleistungsbeschichtung.
  • Hohe Prozesssicherheit durch optimierte Späneevakuierung.
  • Attraktives Nutzen-Preis-Verhältnis.

Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb