{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 25 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 67 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| für Senkschrauben DIN 7991 | M12 | |
| Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
| Schafttoleranz | h9 | |
| Farbring | grün | |
| Serie | Pro Steel | |
| Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
| Artikelnummer | 178985 | |
| Katalognummer | 150182 | |
| EAN / GTIN | 4062406524326 | |
| Herstellernummer | 150182 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |