Frässtifte-Satz 8-teilig, GARANT Master Uni– mittel, HM TiAlN, Anzahl Frässtifte: 8

Artikel-Nr.: 171157 Katalog-Nr.: 541411
Netto: CHF 249.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT Master Uni
Schneidstoff HM TiAlN
Schaft-⌀ 6 mm
Anzahl Frässtifte 8
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171157
Katalognummer 541411
EAN / GTIN 4062406587093
Herstellernummer 541411 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HM‐Frässtiftsortiment Multi Cut mit gängigen Formvarianten.

Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht eine hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extrem ruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp‐ und Schlichteinsatz erreicht.
  • universell einsetzbar.

Schaft‐⌀ 6 mm.
GARANT‐Frässtifte werden aus Hochleistungs‐Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC‐Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.
Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty).
  • Höhere Standzeit.
  • Weniger Wärmeeintrag.
  • Bessere Spanabfuhr.

Verwendung:

Sowohl im Hand‐ wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen,
Schweißnaht‐ wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540222 Gr. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Hinweis:

Werkstoffe mit schlechter Wämeleitfahigkeit; Drehzahl senken, um Blaufarbung des Frasstiftes und Schmieren zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb