{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GARANT Master Uni | |
| Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schneidstoff | HM TiAlN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Formbeschreibung | Tropfen | |
| Kopf-⌀ | 6 mm | |
| Kopflänge | 10 mm | |
| Gesamtlänge | 50 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 171149 | |
| Katalognummer | 540222 | |
| EAN / GTIN | 4062406587017 | |
| Herstellernummer | 540222 E0610 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |