Gewindefeile, Typ: ISO

Artikel-Nr.: 166501 Katalog-Nr.: 519250
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 67.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
geeignet für Gewindeart ISO
Produktart Gewindefeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166501
Katalognummer 519250
EAN / GTIN 2050001696328
Herstellernummer 12332672
Hersteller/verantwortliche Person Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Beschreibung

Ausführung:

Jede Feile mit 8 verschiedenen Steigungen. Zum Nacharbeiten oder Reinigen von Außen- und Innengewinden. Gesamtlänge 230 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb