{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fensterrahmenmaterial | Holz | |
| Schwingflügelteile | Getriebe / Breiten- + Höhenteile | |
| Grösse | 1750 | |
| Schwingflügelausführung | Schwingflügel | |
| FFB | 1.251 mm - 1.750 mm | |
| Grundsystemausführung | Getriebe |
| Artikelnummer | 123543 | |
| Katalognummer | 92324 | |
| EAN / GTIN | 9004186651989 | |
| Herstellernummer | 205541 |