{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fensterrahmenmaterial | Holz | |
| Schwingflügelteile | Grundkartone | |
| Schwingflügelausführung | Schwingflügel | |
| Grundsystemausführung | Eckumlenkungen | |
| FFH | 800 mm - 1.000 mm | |
| Falz | 30 mm |
| Artikelnummer | 123528 | |
| Katalognummer | 92320 | |
| EAN / GTIN | 7610106586389 | |
| Herstellernummer | 462421 |