Handlingshubtisch

Artikel-Nr.: 919992
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveauausgleich bei Materialbestückung an Maschinen. Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höhenverstellung. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Hinweis:

  • Umgebungstemperatur Innenbereich auf 0 °C bis 40 °C.
  • Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.
  • Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.