{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Auskraglänge L1 | 120 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,29 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212808 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939081 | |
Herstellernummer | 212808 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 288.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 316.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 120 mm | 70 mm |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | 150 mm |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 15 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Rampingwinkel αmax | 3,29 Grad | 2,74 Grad |