Zirkularfräser, mit Gewinde Stahl, Typ: 12/M5

Artikel-Nr.: 217253 12/M5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleinster Bohr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Gewindegröße M M5 mm
Material Fräser mit Gewinde Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
für Platten-Typ P12
Innen-⌀ d1 9,5 mm
maximale Schnitttiefe Smax 1,1 mm
Auskraglänge L1 10 mm
Gesamtlänge Lges 13,5 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Spannschrauben-Set 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Bohr-⌀ 16 mm
Gewindetiefe 10 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217253 12/M5
EAN / GTIN 4045197597878
Herstellernummer 217253 12/M5

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb