Grundhalter Weldonschaft, Typ: 09/16

Artikel-Nr.: 218205 09/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Kragen-⌀ d1 16,8 mm
Kragenlänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 92 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Spannschraube 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Herstellernummer 163700

Beschreibung

Ausführung:

Befestigung der Sägeblätter mit einer Schraube im Zentrum. Quadrogon-Schnittstelle für verbesserte Kraftübertragung und Verwindungssteifigkeit.

Lieferumfang:

Inklusive Spannscheibe und Spannschraube.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb