Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm, für Dorn-⌀ D1: 27mm

Artikel-Nr.: 301109 27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 27 mm
Gewindegröße M12
Länge 130 mm
Festigkeit 12.9
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301109 27
EAN / GTIN 4045197779441
Herstellernummer 301109 27

Beschreibung

Passend für:

Nr. 301105 2 Stk. Messerkopfverlängerung kurz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb