{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maat in inch | 2 inch | |
Breedte van de kwast | 50 mm | |
Toepassingsgebied | Solvent-based paints; industrial paint; paint | |
Materiaal borstel | Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar | |
Materiaal steel | ongelakte houten steel | |
Tops | 90 % | |
Bevestiging van de kwast | Stalen bus | |
Toepassingsgebied voor werkzaamheden | voor de nauwkeurigste lakresultaten | |
Toepassing | Coating | |
Producttype | Platte kwast |
Artikelnummer | 087010 50 | |
EAN/GTIN | 4013307701767 | |
Nummer fabrikant | 251050-329 |