Alternatief product:

KOMET® Opname, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 239022 50
Korting
349,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Opname HSK-A 100
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 80 mm
Voorspronglengte L1 51 mm
Buiten-⌀ d1 100 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239022 50
EAN/GTIN 4047109003552
Nummer fabrikant A06 50150

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69893

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.