KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, TiN, Nominale ⌀ D: 22mm

Artikelnummer: 239826 22
Korting
377,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind en doorlopend gat
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 22 mm
Coating TiN
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling ja
voor houder nr. 239880 − 239940 22 − 26,99
Snijlengte l1 6 mm
Koplengte l 20 mm
Aantal snijkanten Z 6
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,8 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239826 22
EAN/GTIN 4047109229280
Nummer fabrikant 75J.71.22H7N

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, nageslepen voor passing H7.
Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het µ-gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot 5×D mogelijk.
In geometrie ASG3000 met aansnijdingshoek 45° en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor blindgat- en doorlopende boringen.
Geschikt voor onderbroken snede.

Tip:

  • Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.
  • Geschikte houders zie nr. 239880239940.
  • Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, TiN, Nominale ⌀ D: 22mm

KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, TiN, Nominale ⌀ D: 22mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
377,00 €
€ 161,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 254,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Aantal snijkanten Z 6 6 6
Boortolerantie H7 H7 H7
Inwendige koeling ja ja ja
Koplengte l 20 mm 26 mm 26 mm
Snijlengte l1 6 mm 12 mm 12 mm
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat bij doorlopend gat bij blind gat
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen Snij-inzetdeel voor het ruimen Snij-inzetdeel voor het ruimen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen