FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm

Artikelnummer: 212910 32/5
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 19 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 51 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,85 mm
Rampinghoek αmax 0,95 graden
Rampinglengte L voor αmax 18 mm
geschikte wisselplaat XD.. 070308
Wisselplaatschroevenset 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212910 32/5
EAN/GTIN 4045197549761
Nummer fabrikant 212910 32/5

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.