FeedKing frees voor hoge voedingen 63/6 mm

Artikelnummer: 212910 63/6
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 47 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,15 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 110 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 124 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,15 mm
Rampinghoek αmax 0,37 graden
Rampinglengte L voor αmax 46,5 mm
geschikte wisselplaat XD.. 09T308
Wisselplaatschroevenset 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 9 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212910 63/6
EAN/GTIN 4045197321046

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen