Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm

Artikelnummer: 251112 16/12
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PSSNR/L 1616H12
geschikte wisselplaat SN.. 1204..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 259031 20
Kniehefboom 259015 2
Kniehefboomschroef 259018 2
Verenset 259044 2
Set verende stiften 259047 2
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251112 16/12
EAN/GTIN 4045197954442
Nummer fabrikant 251112 16/12