Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 12/16mm

Artikelnummer: 272001 12/16
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 83 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272600 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat 279824 1
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272001 12/16
EAN/GTIN 4045197644152
Nummer fabrikant 272001 12/16

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.