Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- /plaatafmeting: 20/11mm

Artikelnummer: 250606 20/11
Korting
269,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- /plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickTurn
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DDJNR/L 2025K11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 48,5 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 8
Schroef voor onderlegplaat 259025 5
Klemstuk 259038 6
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250606 20/11
EAN/GTIN 4045197650368
Nummer fabrikant 250606 20/11

Omschrijving

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.