{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA4515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | STD | |
Snijdiepte ap | 0,75 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 360 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251822 CA4515 | |
Nummer fabrikant | TJH07550 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Soort: CA4515
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ||
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | CA4515 | HU7305-1 | HB725-1 |
Spaanbreker | STD | AM1 | UM1 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 360 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |