{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251356 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677030 | |
Nummer fabrikant | TAB05261 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 | 8 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |