{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 440 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251224 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780041 | |
Nummer fabrikant | 251224 HB7010-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Soort: HB7010-1
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |