{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PV720 | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 270 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260202 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726936 | |
Nummer fabrikant | TLD64046 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CCMT 120404, Soort: PV720
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 14,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Snijmateriaal | CERMET | Cermet |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Spaanbreker | GK | SM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |