{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PV720 | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 270 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260194 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726837 | |
Nummer fabrikant | TLD64033 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T302, Soort: PV720
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 9,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
691 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.036 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Soort | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerantie | M | M | M |