{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 32 mm | |
Nuttige lengte B | 62 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 15 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Voor werkstukgewicht | 200 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320650 2 | |
EAN/GTIN | 4019208000046 | |
Nummer fabrikant | 005336 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 2
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 227,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Behuizings-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 45 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK2 | MK2 | MK2 |
Nuttige lengte B | 62 mm | 64 mm | 76 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |