{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | PSC 40 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 43 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318886 6 | |
EAN/GTIN | 2050001715197 | |
Nummer fabrikant | PS4.B06.K01.065 |