Vierklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-⌀ A / conus: 160/5mm

Artikelnummer: 312700 160/5
Korting
909,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Conusgrootte 5
Materiaal Staal
Buiten-⌀ A 160 mm
Doorlaat E 42 mm
Hoogte zonder bekken H1 66 mm
Hoogte met bekken H2 92 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M10
Centreerconus-⌀ B 82,575 mm
Sleutelvierkant K 10 mm
Gewicht 8,5 kg
Maximaal toerental 4.600 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312700 160/5
Nummer fabrikant 101188

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en geschikt voor machines met hoge toerentallen.

Toepassing:

voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.