{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319001 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522580 | |
Nummer fabrikant | 319001 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-⌀ d1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
101,56 €
€ 43,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 96,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Vorm | B | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |