{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334634 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488442 | |
Nummer fabrikant | 334634 M3-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder, SK 40, Tapbereik: M3-12
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 187,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | SK 40 |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | 60 mm |
Buiten-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | 7,5 mm |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Producttype | Taphouder | Taphouder |