{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 4,5 mm | |
Tapbereik | M3 − 12 | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Schacht-⌀ d | 19 mm | |
Aansluitlengte L | 21,5 mm | |
Afkoppellengte H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Schacht-vierkant | 3,4 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 335645 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197554017 | |
Nummer fabrikant | 335645 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling, M3 − 12, Tapschacht-⌀: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluitlengte L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Afkoppellengte H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
Buiten-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Tapschacht-⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Schacht-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schacht-vierkant | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Producttype | Verlengstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk |