• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

VHM-frees MTC / TPC 10 mm

Artikelnummer: 203082 10
Korting
144,50 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 5

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,08×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC; TPC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekafronding rv 0,2 mm
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 0,042 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203082 10
EAN/GTIN 4045197537973

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale slijping met torusachtige snijhoekafronding en speciale coating voor zeer goede standtijden en een hoge verspaningscapaciteit. Afmetingen conform DIN 6527 lang.

Toepassing:

Voor het frezen van titanium en hittebestendige staalsoorten. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen