VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 0,5mm

Artikelnummer: 201648 0,5
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,02
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 0,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,02
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 1,3 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 70 HRC 0,003 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 70 HRC 0,004 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201648 0,5
EAN/GTIN 4045197641410
Nummer fabrikant 201648 0,5

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
60
Staal < 65 HRC
H
50
Staal < 67 HRC
H
40
Staal < 70 HRC
H
35
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid
en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid. Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 0,5 − 5: hoek α = 15°.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.

Tip:

fz voor ap = 0,05×D.