VHM-boor IK cilindrische schacht unidirectionele vezelrichting DIN 6535 HA Diamant

Artikelnummer: 122532
Korting
vanaf  244,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
24 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tophoek: 90
  • Snijrichting: rechts

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Met 90°-tophoek en speciale geometrie ter voorkoming van delamineren.
Dankzij dubbele nasnijder zijn onder optimale omstandigheden boringen met een zeer grote nauwkeurigheid (rondheid < 15 µm in de nominale tolerantie IT 7) mogelijk. De geringere warmteontwikkeling door inwendige koeling maakt hogere toepassingsrichtwaarden mogelijk.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Leverbaar in 1/100-afmetingen volgens tabel.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen