Alternatief product:

Machinetap HSS-E-PM, Hardchroom, M: M2

Artikelnummer: 131120 M2
Korting
38,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating Hardchroom
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,6 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 6 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131120 M2
EAN/GTIN 4045197068552
Nummer fabrikant 131120 M2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
28
Aluminium (kortspanend)
N
28
Aluminium > 10% Si
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schilaansnijding.

Uitvoering - afbeelding:

Smeergroef
Geleidingsschroefdraad
Aansnijding
Schilaansnijding

Toepassing:

Hardverchroomd oppervlak ter vermindering van het zich vastzetten van materiaal en ter verhoging van de standtijd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap HSS-E-PM, Hardchroom, M: M2

Machinetap HSS-E-PM, Hardchroom, M: M2

op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
38,50 €
€ 26,90
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 27,60
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 41,20
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 17,90
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 38,30
Coating Hardchroom genitreerd en stoomontlaten genitreerd + stoomontlaten TiN DLC
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden
Totale lengte L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Draadsoort M M M M M
Schacht-vierkant □ 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 4×D bij doorlopend gat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen