{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4×0,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132870 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073976 | |
Nummer fabrikant | 132870 4X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E, stoomontlaten, MF: 4X0,5
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 14,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 43,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B | B |
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | blauw | blauw | groen | groen | rood | geel |
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Kerngat-⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |