VHM-machinetap TiAlN

Artikelnummer: 133320
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
13 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Norm: DIN 371
  • Aansnijdingsvorm: D
  • Schacht: Cilinderschacht met h6

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiele uitvoering.Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge prestatie-eisen worden gesteld.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Advies:

Wij adviseren om bij zeer harde staalsoorten, TOOLOX- en HARDOX-materialen, de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren. Toepassing alleen met lengtecompensatiehouder − ook bij machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving.