Lichte werkplaatswagens

Artikelnummer: 2633
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
RAL kleur RAL 5007; RAL 7035
Beschreven onderdeel Onderstel
Coating poedercoating
Constructie van stalen buis ja
Kleur, grijs Lichtgrijs
Kleur, blauw Briljantblauw
Beschreven onderdeel Gehäuse
Materiaal plaatstaal
Kleur blauw; grijs
Decors beuken
Totale breedte 1.130 mm
Totale diepte 600 mm
Totale hoogte 1.030 mm
Met legbord ja
Aantal legborden 3 st.
Legbord belastbaarheid 30 kg
Met duwbeugel ja
Met deur ja
Aantal deuren 2 st.
Voorbereid voor hangslot nee
Breedte plaat 1.000 mm
Diepte plaat 600 mm
Materiaal plaat Spaanplaat
Uitvoering Multiplex
Vorm plaat Rechthoek
Met afrolrand ja
Afrolrand hoogte 12 mm
Afrolrand uitvoering 4-zijdig
Toplaag plaat Decor
Wieltype bokwiel; Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, Zwenkwiel 2 st.
Aantal rollen, bokwiel 2 st.
Aantal wielen/rollen 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 125 mm
Breedte wiel/rol 32 mm
Materiaal wiel/rol TPE
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Gereedschapswagen
Belastbaarheid max. 300 kg
Werkblad / afdekplaat beschikbaar ja
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2633
EAN/GTIN 4017976011530
Nummer fabrikant 2633
L-nummer L90080 229
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Gelaste stalen buizen en profielstaal, poedercoating. Legborden van houtplaat, toplaag in beuken decor, liggend in stalen frame. 1 laadvlak met rand rondom, 12 mm hoog. Met 2 afsluitbare stalen kasten, 1 vaste en 2 verstelbare legplanken in de kasten. Afmetingen kast: (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm). Poedercoating, corpus lichtgrijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Draagvermogen per legbord in de kasten 30 kg.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 300
  • Lengte effectief gebied (mm): 1000
  • Effectieve breedte (mm): 600
  • Hoogte laadvlak (mm): 820
  • totale lengte (mm): 1130
  • Totale breedte (mm): 600
  • Totale hoogte (mm): 1030
  • Banden: TPE
  • Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten