Wisselplaatschroevenset 10-delig

Artikelnummer: 219950
Prijs instellen 10 Stuk (7,86 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 10 st.
Schroefkopvorm verzonken kop
Draadafmeting d1: M4
Aandrijfprofiel TORX® binnen
Aandrijfgrootte 15IP
Oppervlak verzinkt
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud set / assortiment
Producttype machineschroef
Draadsoort M
Inhoud 10 st.
Materiaal staal
Aanbevolen aanhaalmoment max. 2,2 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 219950
EAN/GTIN 4045197462534
Nummer fabrikant 219950
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com