{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NC | |
Spankracht tot maximaal | 50 kN | |
Gewicht | 40 kg | |
Totale lengte L | 516 mm | |
Lengte basisdeel a | 410 mm | |
Breedte basisdeel B | 131 mm | |
Spanbereik b | 0 mm - 256 mm | |
Hoogte basisdeel c | 95 mm | |
Spanbereik d | 66 mm - 315 mm | |
Bekhoogte h | 52 mm | |
Langssleuf l H7 | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
r | 111 mm | |
t | 79 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | NC-HOLEX | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360535 130 | |
EAN/GTIN | 4045197772947 |