• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill VX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Artikelnummer: V28.1614.85 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V28.1614.85 B HM
EAN/GTIN 4069769311761
Nummer fabrikant AGBC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 85 mm, D1 = 14,3 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 14,3 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm