• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, buiten, P=1,5 mm

Artikelnummer: V06.0815.02.22 EM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer V06.0815.02.22 EM X800
EAN/GTIN 4069769299731
Nummer fabrikant AZB9X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrische ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, buiten
P = 1,5 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 6
  • Helling (vanaf) = 1,50 mm
  • b = 6,25 mm
  • R = 0,22 mm
  • S = 5,4 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • h3 = 0,92 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan