• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill UX freesplaat, UN-schroefdraadfrezen, volledig profiel, gang/inch=8

Artikelnummer: U18.UN08.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer U18.UN08.02 M X800
EAN/GTIN 4069769294156
Nummer fabrikant AS04X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
UN-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Gang/inch = 8

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • Gang/inch = 8
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,718 mm
  • S = 4,4 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,40 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan