• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill UX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: U18.1209.64 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer U18.1209.64 B HM
EAN/GTIN 4069769292534
Nummer fabrikant AC32
L-nummer L23830 1650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12 mm, L2 = 64 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T15F
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Schroef = ATMB
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan