Veiligheidslaarzen S3 NF 696 S3 QRS XXB 48/49

Artikelnummer: NF 696 S3 QRS XXB 48/49
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NF 696 S3 QRS XXB 48/49
EAN/GTIN 4044348493373
Nummer fabrikant NF 696 S3 QRS XXB 48/49

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Bovenleer met aluminiumcoating
  • Quick-Removal-System
  • Aantreklussen
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Voering bij de enkel
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet met hittebestendige aluminiumcoating
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan Zermatt